• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Terminali a bussola preisolati 100 pz cad.

Codice art.: 97 99 337
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
Tipo di prodotto Capocorda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 99 337
EAN / GTIN 4003773076483
Codice del produttore 97 99 337
Numero-L L70010 1675

Descrizione

Descrizione:

  • Imbuto di inserimento in polipropilene
  • resistente al calore fino a 105°C
  • Materiale: E-Cu
  • Superficie con stagnatura galvanica
  • Spessore strato min 3µm
  • Dimensione nominale: 10 mm²
  • Contenuto: 100 pezzi
  • Colore di identificazione: rosso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello