Assortimento di capicorda per terminali a bussola

Codice art.: 97 90 10
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 90 10
EAN / GTIN 4003773046202
Codice del produttore 97 90 10
Numero-L L70010 1116

Descrizione

Descrizione:

  • in TANOS MINI-systainer® (robusta cassetta in resina sintetica)
  • chiusura T-Loc per azionamento ad una mano: con una rotazione, apertura o chiusura del systainer®, con una seconda rotazione collegamento del systainer®
  • apertura di cassette collegate: accesso al contenuto facile e rapido, senza bisogno di separare i moduli
  • due ripiani in resina sintetica sovrapponibili, ciascuno con 6 scomparti per terminali
  • con assortimento di terminali a bussola preisolati / non isolati
  • con pinza spelacavi automatica 12 40 200
  • con pinza per terminali a bussola 97 53 04

Fornitura:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza per terminali a bussola
  • con regolazione automatica per crimpaggio laterale (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 50 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 100 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 22 / 12 mm (10 mm²)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello