• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di capicorda per terminali a bussola

Codice art.: 97 90 05
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 90 05
EAN / GTIN 4003773025535
Codice del produttore 97 90 05
Numero-L L70010 381

Descrizione

Descrizione:

  • in TANOS MINI-systainer® (robusta cassetta in resina sintetica)
  • chiusura T-Loc per azionamento ad una mano: con una rotazione, apertura o chiusura del systainer®, con una seconda rotazione collegamento del systainer®
  • apertura di cassette collegate: accesso al contenuto facile e rapido, senza bisogno di separare i moduli
  • due ripiani in resina sintetica sovrapponibili, ciascuno con 6 scomparti per terminali
  • con assortimento di terminali a bussola preisolati / non isolati
  • con pinza per terminali a bussola 97 71 180
  • terminali a bussola non isolati

Fornitura:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX Pinza per serrare terminali a bussola (0,25 – 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 12 mm (50 x 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 12 mm (50 x 10 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 7 mm (200 x 2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 7 mm (200 x 1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 6 mm (200 x 1 mm²)
  • 150 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 6 mm (200 x 0,75 mm²)
  • 50 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 30 / 16 mm (200 x 25 mm²)
  • 50 x KNIPEX Terminali a bussola non isolati 9 mm (150 x 4 mm²)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello