• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale rivestiti in materiale bicomponente brunita 180 mm

Codice art.: 97 53 14
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 53 14
EAN / GTIN 4003773041474
Codice del produttore 97 53 14
Numero-L L70010 524

Descrizione

Descrizione:

  • NOVITÀ: Pressione esagonale affidabile di terminali a bussola da 0,08 a 16 mm² (AWG 6) tramite leva di commutazione e di terminali Twin fino a 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Autoregolante per un adattamento automatico ai terminali e elevato bloccaggio forzato (sbloccabile) per una qualità di crimpatura elevata e costante
  • Crimpatura esagonale per una pressatura quasi tonda, particolarmente adatta per connessioni limitate
  • Adattamento automatico grazie alla regolazione automatica alla dimensione desiderata del terminale a bussola, per una crimpatura precisa e veloce
  • Precisione sicura e duratura grazie al blocco forzato sbloccabile, pressione di crimpatura regolata in fabbrica
  • Più comoda da usare grazie al minor sforzo, forza esercitata mediante articolazione a levetta per lavorare senza fatica
  • Modello manuale ergonomico, pratico e dal peso ridotto
  • Inserimento di terminali a bussola conforme in base alla norma DIN 46228 parte 1 + 4

Proprietà:

  • Applicazione: Ghiere per fili
  • Capacità millimetrica: 0,08 - 16 mm²
  • Numero di nidi: 1
  • AWG: 28 - 8
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello