Crimpatrice a quattro punzoni per contatti DT 230 mm

Codice art.: 97 52 67 DT
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 52 67 DT
EAN / GTIN 4003773088820
Codice del produttore 97 52 67 DT
Numero-L L70010 2311

Descrizione

Descrizione:

  • Crimpa tutti i contatti maschio e femmina torniti delle serie DT, DTM e DTP
  • Capacità completa: da 0,35 mm² a 3,0 mm² (AWG 22-12)
  • Completo: con calibri per punzone Go/NoGo rettificati di precisione per controllare la calibrazione
  • L'avanzamento sincrono dei quattro mandrini consente di ottenere risultati di crimpatura ottimali con otto tacche (4/8-Indent)
  • Dispositivo di posizionamento universale per una regolazione flessibile su tutte le lunghezze di contatto
  • qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
  • Le impostazioni di posizione per la profondità di crimpatura sono chiaramente leggibili sulla pinza
  • Design ergonomico per un lavoro a basso affaticamento: larghezza di apertura ottimizzata, impugnature multicomponente confortevoli, bassa forza manuale richiesta grazie alla trasmissione a leva
  • I calibri per punzone Go/NoGo consentono un rapido controllo della qualità in qualsiasi momento: Il calibro Go deve essere adatto, il calibro NoGo non deve essere adatto

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello