Pinza per capicorda anche per impiego con due mani rivestiti in resina sintetica antiscivolo brunita 250 mm

Codice art.: 97 52 23
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 52 23
EAN / GTIN 4003773052159
Codice del produttore 97 52 23
Numero-L L70010 727

Descrizione

Descrizione:

  • per connessioni elettriche senza saldatura
  • riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
  • maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
  • Matrice di crimpaggio non è sostituibile

Proprietà:

  • Applicazione: capicorda non isolati + connettori per cavi
  • Capacità millimetrica: 16 / 25 mm²
  • Numero di nidi: 2
  • AWG: 6 / 4
  • brunito
  • con coperture in plastica antiscivolo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello