Pinza per capicorda anche per impiego con due mani rivestiti in resina sintetica antiscivolo brunita 250 mm

Codice art.: 97 52 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 97 52 18
    EAN / GTIN 4003773026839
    Codice del produttore 97 52 18
    Numero-L L70010 2128

    Descrizione

    Descrizione:

    • riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
    • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
    • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
    • impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
    • maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
    • Matrice di crimpaggio non è sostituibile

    Proprietà:

    • Applicazione: Ghiere binate 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
    • Capacità millimetrica: 16 mm²
    • Numero di nidi: 3
    • AWG: 10
    • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
    • brunito
    • rivestita con plastica antiscivolo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello