Pinza per capicorda versione corta rivestiti in materiale bicomponente brunita 195 mm

Codice art.: 97 52 14
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 52 14
EAN / GTIN 4003773026808
Codice del produttore 97 52 14
Numero-L L70010 326

Descrizione

Descrizione:

  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
  • ottima maneggevolezza, con testa piegata a 20°, peso e lunghezza contenuti
  • Matrice di crimpaggio non è sostituibile
  • ricambi disponibili: dispositivo di ausilio per posizionamento di connettori non isolati a serraggio tondo

Proprietà:

  • Applicazione: connettori aperti non isolati (larghezza connettore 2,8 + 4,8 mm)
  • Capacità millimetrica: 0,1 - 1,5mm²
  • Numero di nidi: 4
  • AWG: 26 - 16
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello