Pinza per connettori modulari tipo ″Western″ rivestiti in materiale bicomponente brunita 200 mm

Codice art.: 97 51 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 97 51 12
    EAN / GTIN 4003773043188
    Codice del produttore 97 51 12
    Numero-L L70010 178

    Descrizione

    Descrizione:

    • Meccanismo di apertura migliorato, designottimizzato, minor peso
    • Serra connettori tipo western a 4, 6 e 8 poli
    • per tagliare e spelare cavi telefonici piatti, non schermati
    • Esatto processo di crimpaggio mediante crimpaggio parallelo
    • qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
    • forza di serraggio maggiorata dal rapporto di trasmissione
    • Per connettori tipo western RJ 10 (7,65 mm di larghezza), RJ 11/12 (9,65 mm di larghezza) e RJ 45 (11,68 mm di larghezza) forma lunga
    • con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm
    • testa brunita, manici rivestiti in materiale bicomponente
    • con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda

    Proprietà:

    • Capacità: RJ 10 (4 poli) 7,65 mm RJ 11/12 (6 poli) 9,65 mm RJ 45 (8 poli) 11,68 mm
    • Numero di nidi: 3
    • Campo di applicazione: spina occidentale
    • brunito
    • con rivestimenti in multicomponente

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello