Pinza universale per terminali per matrici intercambiabili rivestiti in materiale bicomponente brunita 200 mm

Codice art.: 97 43 05
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 43 05
EAN / GTIN 4003773031031
Codice del produttore 97 43 05
Numero-L L70010 523

Descrizione

Descrizione:

  • un unico utensile per quasi 1000 operazioni di crimpaggio
  • Movimento di crimpaggio quasi parallelo
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • forza di serraggio maggiorata dal rapporto di trasmissione
  • impugnatura ergonomica
  • vari dispositivi di ausilio per il posizionamento preciso del connettore
  • matrici di crimpaggio per impieghi che vanno oltre l'assortimento offerto, su richiesta
  • con matrice di crimpaggio montata per connettori a spina non isolati (ampiezza 4,8 e 6,3 mm)

Proprietà:

  • Utilizzazione: Pinza per sistema di crimpatura per connettori aperti non isolati (larghezza connettore 4,8 + 6,3 mm)
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 6,0 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello