Martello, scalpello ecc, con impronta TCS

Codice art.: 96838181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96838181
    EAN / GTIN 4018754137633
    Codice del produttore 96838181
    Numero-L L60010 2526

    Descrizione

    Descrizione:

    • 175 x 350 x 40 mm
    Contenuto 6-parte:
    • 1 scalpello piatto misura 102:175 mm
    • 2 inchiodatrice N. 108: 150 x 6; 175 x 6 mm
    • 1 inchiodatrice N. 109:GR. 6 (100 x 3,4 mm)
    • 1 martello in nylon N. 10956:D.35 mm
    • 1 martello fabbro N. 10961:500 g..

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 6
    • Peso: 1605 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello