Set di chiavi per dadi ruota IMPACT 1/2″ 3 pezzi

Codice art.: 96838103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96838103
EAN / GTIN 4018754331161
Codice del produttore 96838103
Numero-L L60010 7420

Descrizione

Descrizione:

  • Bussole A IMPATTO da 1/2″ per montaggio ruote
  • Manicotti protettivi per proteggere i cerchi in alluminio
  • codice colore: verde 17 mm, blu 19 mm, rosso 21 mm
  • Per il funzionamento della macchina
  • profilo a 6 bordi
  • Design lungo
  • Foro e scanalatura fissati con perno e o-ring
  • In una scatola di plastica con coperchio trasparente
Contenuto 3-parte:N. 51Imp K: 17, 19, 21 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 3
  • Contenuto: Prese IMPACT da 1/2″ 17, 19, 21 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 826 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello