Chiavi con impronta TCS

Codice art.: 96832096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96832096
EAN / GTIN 4018754209231
Codice del produttore 96832096
Numero-L L60010 4692

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi con misure metriche, chiavi di dimensioni uguali
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A..
  • Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Nel TCS inserto 530 x 350 x 80 mm
Contenuto: 25-parte:
  • chiave a forchetta doppia 25 n. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 34 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 25
  • Gamma: 5,5 - 34
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29, 30; 32; 34 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Peso: 4500 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello