Assortimento giraviti DRALL+ con impronta TCS

Codice art.: 96831168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Esecuzione mit Werkzeugsortiment
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96831168
    EAN / GTIN 4018754186129
    Codice del produttore 96831168
    Numero-L L60010 3813

    Descrizione

    Descrizione:

    • 530 x 350 x 35 mm
    Contenuto 27-parte:
    • 6 cacciavite a lama piatta N. 4620:GR. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); GR. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); GR. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); GR. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm); GR. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm); GR. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
    • 1 cacciavite a lama piatta N. 4628:GR. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    • 3 #4630 cacciavite Phillips : PH1; PH2; PH3
    • 1 cacciavite Phillips n. 4632: PH4
    • 3 cacciavite Phillips N. 4640:PZ0; PZ1; PZ2
    • 1 cacciavite a lama piatta VDE N. 4660 VDE:GR. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
    • 1 cacciavite a lama piatta N. 4724:GR. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
    • 1 cacciavite Phillips n. 4734: PH2
    • 1 cacciavite Phillips N. 4744:PZ1
    • Cacciavite ad angolo 9 N. 10767/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 27
    • Divisione del cassetto: 3/3
    • Peso: 2200 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello