Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 22 pezzi:1 Manovella a sgancio rapido 3/8″ n. 453QR: L. 408 mm1 Spessimetro di precisione n. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 coltello a cavo N. 12320: Lama l. 90 mm1 pinza ad artiglio n. 12922: L. 540 mm1 misuratore di battistrada n. 12900/3: L. 150 mm1 chiave aperta, regolabile n. 4025 6, SW max.24 mm1 chiave combinata OPEN BOX n. 13a: 1.1/8″ L. 330 mm10 bussole con doppio esagono, lunghe 1/4″ n. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″5 bussole snodate con doppio esagono da 1/4″ N. 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″
Proprietà:
- Numero di utensili: 22 pz.
- Peso (g): 1994 g