Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 68 pezzi:10 bussole 1/4″ No. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″8 bussole 3/8″ No. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″4 bussole 3/8″ No. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″2 Prolunghe a sgancio rapido 1/4″ N. 408QR: L. 55; 150 mm1 Giunto universale a sgancio rapido 1/4″ N. 407QR: L. 38 mm1 Allargatore n. 409M da 1/4 a 3/8″1 Cricchetto rapido a denti fini 1/4″ n. 415QR N: L. 117 mm1 Cricchetto rapido a denti fini 1/4″ n. 415SGB N: L. 117 mm1 porta bit 1/4″ N. 412: L. 25 mm2 Prolunghe QuickRelease 3/8″ N. 426QR: L. 75; 240 mm1 Giunto universale QuickRelease 3/8″ N. 428QR: L. 60 mm1 riduttore da 3/8″ a 1/4″ N. 431: L. 28 mm1 pezzo di transizione da 3/8″ a 1/2″ N. 432M: L. 16 mm1 cricchetto a denti fini a serraggio rapido 3/8″ N. 435QR N: L. 193 mm1 portabit 5/16″ n. 443: L. 32 mm1 cacciavite a cricchetto 1/4″ n. 4008-1: L. 250 mm1 cassetta portabit n. 1208: 1 supporto a sgancio rapido 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adattatore 1/4″ 4KT/6KT , 30 pezzi1 impugnatura a bussola 1/4″ n. 400: L. 150 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 68 pz.
- Peso (g): 2614 g