Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 13 pezzi:1 raschietto in plastica a lama media n.10678 1 raschietto in plastica, lama stretta n. 106791 raschietto in plastica, lama angolata n. 106801 raschietto in plastica, lama a punta n. 106812 Cacciavite a taglio N. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 Cacciavite a croce N. 4632: PH1; PH2; PH31 punteruolo rotondo n. 10758: L. 280 mm1 utensile a gancio n. 13001: angolato a 45° L. 155 mm1 set di chiavi esagonali a testa sferica n. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 punteruolo n. 13009: L. 265 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 13 pz.
- larghezza mm (b): 250 mm
- Altezza mm (h): 60 mm
- Lunghezza mm (L): 455 mm
- Peso (g): 1600 g