Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 24 pezzi:1 Manovella a sgancio rapido 3/8″ N. 453QR: L. 408 mm1 Spessimetro di precisione N. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 coltello a cavo n. 12320: Lama l. 90 mm1 pinza ad artiglio n. 12922: L. 540 mm1 misuratore di battistrada n. 12900/3: L. 150 mm1 chiave aperta, regolabile n. 4025: SW max.24 mm1 Chiave combinata OPEN BOX n. 13: 30 mm L. 330 mm1 Chiave a bussola con esagono, lunga n. 40L: 4,5 mm11 Bussole con doppio esagono, lunghe 1/4″ n. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 bussole articolate con doppio esagono da 1/4″ n. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 24 pz.
- Peso (g): 2026 g