Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 82 pezzi:1 coltello spelafili n. 129671 scatola portabit n. 1206: 1 portapunte , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pezzi1 martello da fabbro N. 10961 : 500 g1 tester di tensione n. 10554: L. 190 mm1 scalpello piatto ovale n. 102: L. 150 mm W.18 mm1 cacciavite a cricchetto 1/4″ N. 4008-2: L. 95 mm1 spatola N. 12481: L. 112 mm1 torcia N. 13132: 130 lm1 set di cacciaviti offset TORX® N. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 set di chiavi esagonali a L INHEX No. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 chiave aperta regolabile n. 4025: max. 34 mm1 coltello universale n. 12965N: L. 174 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 82 pz.
- Peso (g): 2950 g