Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 72 pezzi:7 chiavi combinate OPEN BOX n. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm1 bit box n. 1206: 1 porta-inserti , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pezzi1 porta bit 1/2″ per punte da cacciavite da 5/16 No.543 : L. 38 mm1 bit cacciavite a cricchetto 1/4″ N. 4008-1: L. 250 mm1 prolunga 1/2″ N. 509: L. 130 mm1 cricchetto 1/2″ N. 512: L. 265,5 mm11 bussole 1/2″ n. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm1 set di cacciaviti offset n. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 72 pz.
- Peso (g): 7260 g