• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi combinate a cricchetto OPEN-RATCH TCS 17/5 8 - 19 5 pz.

Codice art.: 96830650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96830650
EAN / GTIN 4018754328178
Codice del produttore 96830650
Numero-L L60010 7690

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a forchetta con anello a cricchetto con misure metriche uguali
  • Lato anello dritto, lato ganasce angolato di 15°
  • Maggiore collegamento tra bocca e albero
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Serraggio a destra e a sinistra tramite commutazione sul lato anello
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Integrato in modo sicuro nel sistema modulare di inserimento utensili del sistema di controllo utensile (TCS)
Contenuto 5-parte:
  • Chiave a forchetta a 5 cricchetto N. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Gamma: 8 - 19
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello