• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensili 1/2″ con impronta TCS

Codice art.: 96830603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96830603
EAN / GTIN 4018754162512
Codice del produttore 96830603
Numero-L L60010 3987

Descrizione

Descrizione:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenuto 9-parte:
  • 1 impugnatura a croce 1/2″ N. 506:L.300 mm
  • 4 prolunghe 1/2″ N. 509:L.52; 130; 255 (2x) mm
  • 1 giunto universale 1/2″ N. 510:L.71 mm
  • 1 cricchetto 1/2″ N. 512:L.265,5 mm
  • 1 riduttore N. 513:quadrato esterno da 3/8″ quadrato interno da 1/2″
  • 1 pezzo di ingrandimento N. 514:quadrato esterno da 3/4″ quadrato interno da 1/2″

Proprietà:

  • Numero di utensili: 9
  • Divisione del cassetto: 1/3
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Lunghezza [mm]: 350 mm
  • Peso: 2364 g
  • Larghezza mm (b): 175 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello