Wkz.Sortiment Nr.TCS 40/41/44/8 QR 1/3 33tlg.

Codice art.: 96830365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96830365
    EAN / GTIN 4018754291779
    Codice del produttore 96830365
    Numero-L L60010 7380

    Descrizione

    Descrizione:

    • 175 x 350 x 45 mm
    Contenuto 33-parte:
    • 11 prese 1/4″ N. 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 3 inserti per cacciaviti a taglio, 1/4″ N. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 inserti INHEX 1/4″ N. 44K:3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 4 inserti per cacciaviti Phillips, 1/4″ N. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
    • Phillips a 1 inserto, 1/4″ N.PZ1221: PZ1
    • Phillips a 1 inserto, 1/4″ N.PZ1222: PZ2
    • 1 impugnatura a innesto QuickRelease 1/4″ N. 400QR:L.150 mm
    • 1 impugnatura a croce QuickRelease 1/4″ N. 404QR:L.116 mm
    • 2 estensioni QuickRelease 1/4″ N. 405QR:L.54; 150 mm
    • 1 giunto cardanico QuickRelease 1/4″ N. 407QR:L.38 mm
    • 1 pezzo di ingrandimento N. 409:quadrato esterno da 3/8″ quadrato interno da 1/4″
    • 1 portapunte 1/4″ N. 412:L.25 mm
    • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease 1/4″ N. 415QR N: L.117 mm

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 33
    • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
    • Altezza mm (h): 45 mm
    • Lunghezza [mm]: 345 mm
    • Peso: 715 g
    • Larghezza mm (b): 175 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello