Utensili 1/2″ con impronta TCS

Codice art.: 96830354
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Esecuzione mit Werkzeugsortiment
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96830354
    EAN / GTIN 4018754175253
    Codice del produttore 96830354
    Numero-L L60010 4000

    Descrizione

    Descrizione:

    • 350 x 350 x 70 mm
    Contenuto 36-parte:
    • 11 prese 1/2″ N. 50:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
    • 13 prese 1/2″ N. 52:12; 19; 17; 18; 13; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
    • 6 inserti INHEX N. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
    • 1 impugnatura a croce 1/2″ N. 506:L.300 mm
    • 2 prolunghe 1/2″ N. 509:L.130; 255 mm
    • 1 giunto universale 1/2″ N. 510:L.71 mm
    • 1 cricchetto 1/2″ N. 512:L.265,5 mm
    • 1 riduttore N. 513:quadrato esterno da 3/8″ quadrato interno da 1/2″

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 36
    • Divisione del cassetto: 2/3
    • Altezza mm (h): 70 mm
    • Lunghezza [mm]: 350 mm
    • Peso: 4604 g
    • Larghezza mm (b): 350 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello