Inserto TCS TCS 6 821/7 7 pz.

Codice art.: 96830269
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96830269
EAN / GTIN 4018754335602
Codice del produttore 96830269
Numero-L L60010 7783

Descrizione

Descrizione:

Contenuto, 7 pezzi:
  • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
  • 1 martello morbido N. 10959: 35 mm
  • 1 scalpello piatto n. 102/175: 175 mm
  • 1 inchiodatrice N. 108/150: 150 x 6 mm
  • 1 grana 105/100: 100 x 10 mm
  • 1 inchiodatrice N. 109/6: 3,4 mm
  • 1 inseritore passante N. 104/120: 120 x 4 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 7
  • Divisione del cassetto: 1/3
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Lunghezza [mm]: 360 mm
  • Larghezza mm (b): 180 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello