• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto TCS TCS 1 821/38 38pz.

Codice art.: 96830264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96830264
EAN / GTIN 4018754335428
Codice del produttore 96830264
Numero-L L60010 7536

Descrizione

Descrizione:

Contenuto, 38 pezzi:
  • 11 bussole esagonali 1/4″ N. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 bussole esagonali 1/2″ N. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 prolunghe QuickRelease, 1/4″ N. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 cricchetto QuickRelease N. 415QR N: 1/4″
  • Connettore a 1 bit N. 3116
    • 2 prolunghe QuickRelease, 1/2″ N. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 cricchetto QuickRelease N. 512QR N: 1/2″
    • 1 transizione codice 410: da 1/4 a 1/2″
    • 1 transizione codice 513: da 1/2 a 3/8″
    • 1 portapunte N. 412: 1/4″

Proprietà:

  • Numero di utensili: 38
  • Divisione del cassetto: 2/3
  • Altezza mm (h): 55 mm
  • Lunghezza [mm]: 355 mm
  • Larghezza mm (b): 369 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello