Inserti TCS per trolley portautensili n. 13217

Codice art.: 96830128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96830128
EAN / GTIN 4018754248834
Codice del produttore 96830128
Numero-L L60010 6231

Descrizione

Descrizione:

  • Per i cassetti del carrello portautensili n. 13217
  • Set di chiavi a forchetta con anello a cricchetto con misure metriche uguali
  • Lato anello dritto, lato ganasce angolato di 15°
  • Maggiore collegamento tra bocca e albero
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Serraggio a destra e a sinistra tramite commutazione sul lato anello
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Integrato in modo sicuro nel sistema modulare di inserimento utensili del sistema di controllo utensile (TCS)
Contenuto 12 parti:
  • chiave a forchetta con anello a cricchetto n. 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 12
  • Gamma: 8 - 19
  • Contenuto: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Peso: 1485 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello