Inserti TCS per trolley portautensili n. 13217

Codice art.: 96830119
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Esecuzione mit Werkzeugsortiment
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96830119
EAN / GTIN 4018754248742
Codice del produttore 96830119
Numero-L L60010 5930

Descrizione

Descrizione:

  • Per i cassetti del carrello portautensili n. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Contenuto 16 parti:
  • 1 scalpello piatto ovale piatto N. 102: L.175 mm
  • 1 grana 105: 120 x 12 mm
  • 6 inchiodatrice N. 108: 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
  • 1 inseritore a copiglia con manicotto di guida N. 109: 100 x 3,4 mm
  • 1 martello di nylon N. 10956: D. 27 mm
  • 1 martello fabbro N. 10961: 300 g..
  • 1 Specchio telescopico in acciaio inox N. 12921M: D. 32 mm
  • 1 nastro Roller misura N. 12935/3: 3 m..
  • 1 scala in acciaio n. 13110: 300 mm
  • 1 coltello per cavi N. 12320: L. 111 mm
  • 1 lampada a penna a LED N. 13126-2: L.132 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 16
  • Contenuto: 300 mm
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza [mm]: 460 mm
  • Peso: 1790 g
  • Larghezza mm (b): 250 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello