• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Morsa a vite per meccanici Con morsetto 75 mm

Codice art.: 967590 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 75 mm
Apertura 110 mm
Profondità di serraggio 50 mm
Campo di serraggio 0 mm - 80 mm
Orientamento giunto sferico 360 grado
Campo di rotazione giunto sferico 90 grado
Ganasce intercambiabili si
Staffa di serraggio inclusa si
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Codice del produttore ALU075

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio mediante l’apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore.
Con ganasce in acciaio intercambiabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello