Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa 140 mm

Codice art.: 967565 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 132 mm
Altezza di rientro 296 mm
Peso 36 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967565 140
EAN / GTIN 4045197806666
Codice del produttore 967565 140

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Bloccaggio più veloce in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio di sicurezza.
Funzione di sicurezza: La morsa può essere ribaltata verso il basso solo nella posizione corretta (se il perno di fissaggio è innestato nella tacca sul tubo di sollevamento).

Vantaggi:

  • La morsa può essere ruotata di 360° in abbinamento al dispositivo di regolazione dell’altezza senza piastra girevole.
  • Superficie di lavoro libera mediante ribaltamento sotto il piano di lavoro.
  • Grazie al montaggio in un alloggiamento richiudibile con porta, è possibile conservare il dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile al sicuro dal rischio di furto (alloggiamento su richiesta).

Uso:

Per regolare la morsa ad una altezza di lavoro ergonomicamente corretta al centimetro.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sotto il piano di lavoro.
Morsa n. art. 967100 Dimensione 140.

Verniciatura:

Grigio argento

Nota:

Non per montaggio in un corpo del banco.
Per il ribaltamento lasciare le ganasce aperte di 50 mm, in modo tale che la morsa ribaltata sia a livello con il piano di lavoro.

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello