Dispositivo di regolazione dell’altezza per morsa da banco n. art. 967260 125

Codice art.: 967550 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
    Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
    Per morsa di dimensione 125
    Peso 11,1 kg
    Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967550 125
    EAN / GTIN 4045197694560
    Codice del produttore 967550 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

    Vantaggi:

    La morsa da banco applicata al dispositivo di regolazione dell'altezza può essere ruotata di 360° senza l'utilizzo di una piastra girevole. I movimenti in altezza e in rotazione avvengono in rispetto alla norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25mm

    Uso:

    Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

    Per:

    Morse parallele Holex n. art. 967260.

    Fornitura:

    Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

    Verniciatura:

    Grigio argento.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello