Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967100 / 7110 160

Codice art.: 967520 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
Per morsa di dimensione 160
Peso 12,3 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967520 160
EAN / GTIN 4045197694492
Codice del produttore 967520 160

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

Vantaggi:

La morsa da banco applicata al dispositivo di regolazione dell'altezza può essere ruotata di 360° senza l'utilizzo di una piastra girevole. I movimenti in altezza e in rotazione avvengono in rispetto alla norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25mm

Uso:

Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

Per:

Morse parallele GARANT n. art. 967100; 967110.

Fornitura:

Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello