• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dispositivo di regolazione dell’altezza per morsa da banco n. art. 967000 125

Codice art.: 967500 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
Per morsa di dimensione 125
Peso 12,9 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967500 125
EAN / GTIN 4045197694430
Codice del produttore 967500 125

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

Vantaggi:

La morsa da banco applicata al dispositivo di regolazione dell'altezza può essere ruotata di 360° senza l'utilizzo di una piastra girevole. I movimenti in altezza e in rotazione avvengono in rispetto alla norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25mm.

Uso:

Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

Per:

Morse parallele GARANT n. art. 967000.

Fornitura:

Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Nota:

Dispositivo di regolazione dell’altezza, anche per morse a vite LEINEN originali (non LEINEN-JUNIOR n. art. 967060).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello