Assortimento KABELEX®

Codice art.: 96747201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96747201
    EAN / GTIN 4018754261741
    Codice del produttore 96747201
    Numero-L L60010 5675

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per connettori circolari (incl. ABS)
    Contenuto 10-parte:
  • 1 pezzo N. 1501: Utensile a pressione per la dimensione di contatto D. 1,5 mm
  • 1 pezzo N. 1502: Utensile a pressione per la dimensione di contatto D. 3,5 mm
  • 1 pezzo N. 1503: Utensile a pressione per la dimensione di contatto D. 4,0 mm
  • Manicotto di montaggio ABS o.
  • 2 pezzi N. 1511: Manicotto di smontaggio per dimensione di contatto D. 1,5 mm (1 pezzo installato)
  • 2 pezzi N. 1512: Manicotto di smontaggio per dimensione di contatto D. 3,5 mm (1 pezzo installato)
  • 2 pezzi N. 1513: Manicotto di smontaggio per dimensione di contatto D. 4,0 mm (1 pezzo installato)
  • 1 pezzo N. 1523: Manicotto di montaggio (ABS)
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 10
    • Peso: 560 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello