Morsa parallela ”Heuer-Front” intercambiabili 120 mm

Codice art.: 967360 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Heuer Front
    Larghezza ganasce 120 mm
    Apertura 150 mm
    Profondità di serraggio 65 mm
    Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 16 mm - 55 mm
    Ganasce intercambiabili no
    Direzione apertura Apertura anteriore
    Materiale Acciaio forgiato a stampo
    Peso 9 kg
    Tipo di prodotto Morsa parallela

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967360 120
    EAN / GTIN 2050002047686
    Codice del produttore 101 120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Interamente in acciaio, forgiate − garantite e indistruttibili.
    Apertura anteriore.
    Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con filettatura trapezoidale a due principi per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.
    Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.
    Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, l’altro liscio. Reversibili e intercambiabili.

    Fornitura:

    Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

    Verniciatura:

    Termoverniciati blu, a effetto martellato.

    Nota:

    Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello