Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco 160 mm

Codice art.: 967145 160
Imposta il prezzo 2 Articolo (30,02 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 160 mm
Altezza 25 mm
Profondità 14 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 125 mm
Tipo di superficie di serraggio 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967145 160
EAN / GTIN 4045197613783
Codice del produttore 967145 160

Descrizione

Esecuzione:

Temprate in superficie, 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili.

Per:

Morsa a vite parallela GARANT n. art. 967110; 967130.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello