Morsa parallela con piastra girevole e ganasce intercambiabili 160 mm

Codice art.: 967130 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 160 mm
Ganasce intercambiabili si
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967130 160
EAN / GTIN 4045197613752

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell’incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile.
Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, un lato liscio (intercambiabili).

Vantaggi:

  • Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati − nessun rumore fastidioso.
  • Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull’asta.
  • Traversino intercambiabile.
  • Scala delle aperture incisa.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967520.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi