Morsa parallela, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967100 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Apertura 90 mm
Profondità di serraggio 65 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 3/4; 1.3/4 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 6 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Codice del produttore 967100 100

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell’incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile.
Con robuste ganasce di serraggio a superfici temprate (non sostituibili).

Esecuzione - immagine:

Terminali anticaduta.
Scala graduata incisa.
Regolazione guida: Viti con esagono interno con rondelle di spinta in ottone – scorre molto facilmente.
Ganasce stringitubo potenti.

Vantaggi:

  • Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati − nessun rumore fastidioso.
  • Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull’asta.
  • Traversino intercambiabile.
  • Scala delle aperture incisa.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967520.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello