Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Traversa integrabile Lunghezza 1000 mm 42-98 mm

Codice art.: 966610 42-98

Seleziona la variante e la quantità

Profondità montante (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.000 mm
Profondità montante 42 mm - 98 mm
Campo d’impiego Scale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966610 42-98
Codice del produttore 40251

Descrizione

Esecuzione:

Traversa integrabile a posteriori.
Lunghezza traversa 1000 mm. A partire da una profondità montante 42 – 98 mm × 25 mm. Possibilità di montaggio su scale coniche.
Non disponibili ricambi per scale con traversa di serie.

Per:

N. art. 966080 Dim. 14.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello