Scale a libro con gradini, accessibili da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 4

Codice art.: 966500 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza L 1,54 m
Lunghezza scala 1,54 m
Altezza di lavoro circa 3 m
Altezza piattaforma 0,93 m
Larghezza inferiore esterna 0,49 m
Altezza montante 50 mm
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità monofronte
Peso 5,8 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966500 4
EAN / GTIN 4045197741592
Codice del produttore 966500 4

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e montanti in alluminio, con fissaggio gradini-montanti saldamente avvitato, profondità 80 mm, gradini scanalati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica. Piedi delle scale antiscivolo. Inclinazione della scala 20°. Distanza gradini 235 mm.

Norma:

A norma DIN EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello