{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza piattaforma senza corrimano con passo | 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m | |
Larghezza piattaforma | 440 mm | |
Profondità piattaforma | 665 mm | |
Lunghezza bracci (estratti) | 2,5 m | |
Larghezza bracci (estratti) | 2,8 m | |
Lunghezza bracci (rientrati) | 0,81 m | |
Larghezza bracci (rientrati) | 2,8 m | |
Numero di ruote | 2 | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 12 | |
Corrimano | 2 | |
Battiginocchio | si | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 50 kg | |
Normativa | EN 131 | |
Principio "two hands free" | si | |
Safer Step | si | |
Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
Codice articolo | 966285 12 | |
EAN / GTIN | 4003866413287 | |
Codice del produttore | 41328 |