• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pedana a gradini, larghezza gradini 4

Codice art.: 966192 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 300 kg
Attributo del nome del prodotto Larghezza gradini 800 mm
Altezza piattaforma senza corrimano 0,8 m
Piattaforma lunghezza 400 mm
Profondità arco 1.270 mm
Larghezza pioli / gradini 800 mm
Inclinazione scala 45 grado
Ruote si
Numero di gradini inclusa piattaforma 4
Materiale Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti
Esecuzione scaletta Gradino
Accessibilità monofronte
Peso 39 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Principio "two hands free" si
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966192 4
EAN / GTIN 4003866555260
Codice del produttore 40855526

Descrizione

Esecuzione:

Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti con cave a T per un agevole montaggio mediante viti. Corrimano e ringhiere per piattaforma non inclusi nella fornitura. Disponibili al n. art. 966196 e al n. art. 966198. Inclinazione scala 45°. Lunghezza piattaforma 400 mm. Pedata dei gradini in alluminio zigrinato. Con ruote sull’elemento di supporto.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello