{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,6 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,6 m | |
Larghezza piattaforma | 550 mm | |
Profondità piattaforma | 300 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 0,73 m | |
Profondità superficie di appoggio | 0,97 m | |
Ruote | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Materiale | Struttura tubolare saldata, gradini in rete metallica d’acciaio antiscivolo | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 12 kg | |
Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
Codice articolo | 966149 3 | |
EAN / GTIN | 4031405510197 | |
Codice del produttore | 51019 |