Scala multiuso telescopica, in 4 parti 4X4

Codice art.: 966111 4X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza massima scala 4,2 m
Altezza lavoro scala a libro circa 3,35 m
Altezza lavoro scala ancoraggio circa 5 m
Lunghezza (ripiegate) 1,3 m
Larghezza (ripiegate) 0,64 m
Profondità (richiuse) 0,21 m
Numero di gradini 4×4
Esecuzione scaletta Pioli
Peso 15 kg
Norma DIN EN 131-2
Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966111 4X4
EAN / GTIN 4003866413836
Codice del produttore 41383

Descrizione

Esecuzione:

Scala d’appoggio multifunzionale e scala a libro in un’unica soluzione. Altezza di lavoro regolabile in tutte le varianti con distanza tra i pioli di 280 mm. Giunzione piolo-montante mediante ribattuta di qualità ad alta resistenza. Dimensioni di trasporto compatte, struttura pieghevole per risparmiare spazio. Snodo lamellare di sicurezza in alluminio facile da utilizzare a innesto automatico. Regolazione sicura dell’altezza con 4 impugnature a trazione in alluminio pressofuso. Con bracci pieghevoli per l’utilizzo come scala d’appoggio a norma EN 131-1 (non per Dim. 4×3). I bracci possono essere ripiegati per risparmiare spazio per il trasporto o per l’utilizzo come scala a libro.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello