{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza massima scala | 3,65 m | |
Lunghezza scala come scala doppia | 1,76 m | |
Altezza lavoro scala a libro circa | 4,8 m | |
Altezza della piattaforma di lavoro | 0,99 m | |
Lunghezza (ripiegate) | 0,35 m | |
Larghezza (ripiegate) | 0,99 m | |
Profondità (richiuse) | 0,25 m | |
Larghezza traversa | 0,93 m | |
Numero di gradini | 4×3 | |
Peso | 14 kg | |
Tipo di prodotto | Scala multiuso |
Codice articolo | 966105 12 | |
EAN / GTIN | 4031405313125 | |
Codice del produttore | 31312 |