Scala d'appoggio telescopica 9

Codice art.: 966096 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Larghezza 470 mm
Lunghezza massima scala 3 m
Lunghezza minima scala 0,76 m
Altezza di lavoro circa 3,8 m
Profondità pioli / gradini 85 mm
Numero di gradini 9
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Peso 10,2 kg
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966096 9
EAN / GTIN 4031405407626
Codice del produttore 115463

Descrizione

Esecuzione:

Scala telescopica in alluminio con robusti montanti a sezione triangolare, in esecuzione anodizzata resistente all’abrasione. Gradini scanalati con profondità di 80 mm e 2 pioli di accesso (50 mm). Collegamento gradini-montanti ad alta resistenza. Distanza pioli / gradini 300 mm. Carico massimo 150 kg. Comoda regolazione dell’altezza grazie alla intuitiva funzione telescopica. Richiusa, la scala è adatta a qualsiasi bagagliaio.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello