Pedana di lavoro, richiudibile accessibile da entrambi i lati 2X4

Codice art.: 966070 2X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 2,99 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,99 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 300 mm
Larghezza inferiore esterna 0,8 m
Profondità pioli / gradini 85 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma 2×4
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità Bifacciale
Peso 10,3 kg
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966070 2X4
EAN / GTIN 4003866403745
Codice del produttore 40374

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.
Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato.
Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e collegamento brevettato a 7 punti gradino-montante. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

Norma:

DIN EN 14183.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello