Adattatore USB u.Klinkensteckerkabel m.Software SENSOMASTER 4

Codice art.: 96583630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96583630
    EAN / GTIN 4018754288922
    Codice del produttore 96583630
    Numero-L L60010 6139

    Descrizione

    Descrizione:

    • Software SENSOMASTER 4 per tutte le chiavi dinamometriche elettroniche STAHLWILLE
    • Intuitivi grazie a un'interfaccia utente intuitiva con una chiara struttura a schede
    • Programmazione facile e veloce delle chiavi dinamometriche elettroniche
    • Consente valutazioni approfondite, nell'ambito del controllo della qualità
    • Lettura dei dati chiave memorizzati e dei collegamenti a vite memorizzati:
    · Numero di identificazione del raccordo
  • · Numero di serie dell'attrezzo
  • · Data e ora del processo di serraggio
  • · Impostare la coppia o l'angolo di rotazione
  • · Coppia di scatto
  • · Coppia di serraggio o angolo di rotazione raggiunto
  • · Tolleranze
  • · Valutazione del contenitore vite
  • ;
    • Salvare le giunzioni in un database
    • Eliminare e stampare le giunzioni contrassegnate dal database
    • Esportare le giunzioni visualizzate in formati diversi (*.XLS, *.CSV, *.ODG)
    • Gestione utenti
    • Impostare un nuovo codice PIN
    • Cancellare le giunzioni memorizzate nella chiave
  • Requisiti del sistema:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP
    • Attacco USB

    Proprietà:

    • L [m]: 1,5 m
    • Peso: 65 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello