Descrizione:
VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
- azionato con un doppio segnale di arresto
- con cricchetto di inserimento da 3/8″
- Sostituzione del cricchetto di inserimento VDE 725QR senza dover testare nuovamente l'isolamento
- blocco di sicurezza QuickRelease
- regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
- doppio isolamento, per lavori a norma VDE con tensioni fino a 1000V (secondo IEC 60900)
- con coperchio isolante della chiave dinamometrica in plastica poliammidica rinforzata con fibra di vetro
- il coperchio è resistente a tutti i liquidi come ad es. B. alcali, carburanti o oli
- Doppia scala di facile lettura con differenziazione a colori di N-m/ft-lb
- Non è necessario azzerare il valore ″0″ poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio
- Meccanismo di sblocco a bassa usura
- Regolazione senza smontaggio e senza dover testare nuovamente l'isolamento
- Certificato di calibrazione in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2: 2017
- Deviazione del display ± 3 %
Proprietà:
- Divisione scala N·m: 2 N·m
- Scala in·lb: 10 poll.·lb
- Campo di misura N·m: 4-25 N·m
- Intervallo di misurazione ft·lb: - ft·lb
- Gamma di misurazione in·lb: 40-220 poll.·lb
- Quadro condotto esternamente (poll.): 3/8
- b1: 35 mm
- b2: 45 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Divisione di scala fine: 0,2 N·m
- Dim.: 2,5
- Misura portautensili [quadrato interno]: 9 x 12 mm
- Altezza mm (h1): 30 mm
- Altezza mm (h2): 56 mm
- Lunghezza mm (L): 337 mm
- LF: 253,5 mm
- SF: 28 mm
- Peso (g): 1030 g