Sedia girevole da lavoro Neon, espanso PU, con rotelle, bassa ORANGE

Codice art.: 965432 ORANGE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Serie Neon
    Esecuzione con rotelle
    Larghezza seduta 470 mm
    Altezza schienale 570 mm
    Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
    Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
    Campo di regolazione altezza 450 mm - 620 mm
    Regolazione inclinazione della seduta si
    Campo di regolazione profondità seduta 420 mm - 480 mm
    Materiale seduta Espanso PU
    Materiale schienale Espanso PU
    Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
    Colore materiale seduta nero
    Colore nastro arancione
    Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
    Regolazione schienale a contatto permanente no
    Meccanica sincrona si
    Supporto lombare (dischi invertebrali) no
    Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
    Possibilità di adattamento coppia braccioli
    Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
    Norma DIN 68877
    Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965432 ORANGE
    EAN / GTIN 4016849498256
    Codice del produttore 9573-9588-2000-3279

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.
    Sedile e schienale in morbido espanso PU. Di facile manutenzione, lavabili, robusti e resistenti contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici.
     

    Norma:

    DIN 68877

    Accessori speciali:

    Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello